Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (54x60mm) 16A 3p 4h IP67

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (54x60mm) 16A 3p 4h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3132-4f9

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399768149

Sonepar Artikelnummer

120519147

Hersteller Artikelnummer

3132-4f9

Hersteller Typ

3132-4f9

Hersteller Artikel Nr.:

3132-4f9

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

gelb

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Flanschmaß vertikal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

44 mm

Flanschmaß horizontal:

54 mm

Bohrlochabstand horizontal:

44 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.122 kg

CEE-Anbausteckdose gerade (54x60mm) 16A 3p 4h IP67; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (2P+PE); Uhrzeit-Stellung: 4h; Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Abmessungen (Flansch/Bohrung): 54x60 mm / 44x44 mm; Schutzart: IP67