Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 32A 2p 24/42VAC 400Hz IP44/IP54 TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392-3f9v

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399309786

Sonepar Artikelnummer

120519267

Hersteller Artikelnummer

392-3f9v

Hersteller Typ

392-3f9v

Hersteller Artikel Nr.:

392-3f9v

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (400 Hz) grün

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grün

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

44 mm

Flanschmaß horizontal:

54 mm

Bohrlochabstand horizontal:

44 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.112 kg

CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 32A 2p 24/42VAC 400Hz IP44/IP54 TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 32A; Polzahl: 2 (2P); Uhrzeit-Stellung: 3h; Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / 400Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Abmessungen (Flansch/Bohrung): 54x60 mm / 44x44 mm; Schutzart: IP44/IP54