Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 32A 2p 42VAC 50/60Hz IP44/IP54 TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 392-12f9v

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399385421

Sonepar Artikelnummer

120519264

Hersteller Artikelnummer

392-12f9v

Hersteller Typ

392-12f9v

Hersteller Artikel Nr.:

392-12f9v

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Flanschmaß vertikal:

60 mm

Bohrlochabstand vertikal:

44 mm

Flanschmaß horizontal:

54 mm

Bohrlochabstand horizontal:

44 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.112 kg

CEE-Anbausteckdose gerade 54x60mm 32A 2p 42VAC 50/60Hz IP44/IP54 TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 32A; Polzahl: 2 (2P); Uhrzeit-Stellung: 12h; Nennspannung/Frequenz: 42V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Abmessungen (Flansch/Bohrung): 54x60 mm / 44x44 mm; Schutzart: IP44/IP54