PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade 55x55mm 32A 2p 24VAC 50/60Hz IP44/IP54 TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 372f5v
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl - 2
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399657214
Sonepar Artikelnummer
120346821
Hersteller Artikelnummer
372f5v
Hersteller Typ
372F5V
Hersteller Artikel Nr.:
372f5v
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
violett
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
55 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.110 kg


