PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade 60x70mm 16A 2p 42VAC 50/60Hz IP44/IP54 TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382-12f8v
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399001598
Sonepar Artikelnummer
120519241
Hersteller Artikelnummer
382-12f8v
Hersteller Typ
382-12f8v
Hersteller Artikel Nr.:
382-12f8v
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Flanschmaß vertikal:
70 mm
Bohrlochabstand vertikal:
53 mm
Flanschmaß horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand horizontal:
47 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.112 kg


