PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade 70x70mm 16A 2p 24/42VAC 300Hz IP44/IP54 TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382-2v
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399049316
Sonepar Artikelnummer
120519249
Hersteller Artikelnummer
382-2v
Hersteller Typ
382-2v
Hersteller Artikel Nr.:
382-2v
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (300 Hz) grün
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Flanschmaß vertikal:
70 mm
Bohrlochabstand vertikal:
56 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.118 kg


