PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 16A 3p 4h IP44/IP54 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 313-4TT
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399836275
Sonepar Artikelnummer
120519155
Hersteller Artikelnummer
313-4TT
Hersteller Typ
313-4TT
Hersteller Artikel Nr.:
313-4TT
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
gelb
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
70 mm
Bohrlochabstand vertikal:
56 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.117 kg


