PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 16A 3p 6h IP44/IP54 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 313-6x
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399173851
Sonepar Artikelnummer
120512660
Hersteller Artikelnummer
313-6x
Hersteller Typ
313-6x
Hersteller Artikel Nr.:
313-6x
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
70 mm
Bohrlochabstand vertikal:
56 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.113 kg


