PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (70x70mm) 16A 5p 6h IP44/IP54 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 315-6TT
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9003399580703
Sonepar Artikelnummer
120043399
Hersteller Artikelnummer
315-6TT
Hersteller Typ
315-6TT
Hersteller Artikel Nr.:
315-6TT
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
70 mm
Bohrlochabstand vertikal:
56 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.153 kg


