PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 3p 6h IP44/IP54 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323-6TTf7
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399714856
Sonepar Artikelnummer
120512553
Hersteller Artikelnummer
323-6TTf7
Hersteller Typ
323-6TTf7
Hersteller Artikel Nr.:
323-6TTf7
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
blau
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.167 kg


