Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 5p 1h IP44/IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 5p 1h IP44/IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 325-1F7

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399330520

Sonepar Artikelnummer

121397170

Hersteller Artikelnummer

325-1F7

Hersteller Typ

325-1F7

Hersteller Artikel Nr.:

325-1F7

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.210 kg

CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 5p 1h IP44/IP54. Gehäusematerial: PA6. Nennstrom: 32A. Polzahl: 5 (3P+N+PE). Uhrzeit-Stellung: 1h. Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige. Kontakte: Messing. Anschlusstechnik: Schraubklemmen. Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x75 mm / 60x60 mm. Schutzart: IP44/IP54