PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade 75x85mm 16A 2p 24/42VDC IP66/IP67 TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3822-10f87v
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau
Polzahl - 2
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399308345
Sonepar Artikelnummer
120519243
Hersteller Artikelnummer
3822-10f87v
Hersteller Typ
3822-10f87v
Hersteller Artikel Nr.:
3822-10f87v
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
< 50 V DC grau
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.145 kg


