PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose gerade 75x85mm 32A 3p 24/42VAC 100-200Hz IP44/IP54 TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393-4f87v
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399309724
Sonepar Artikelnummer
120512636
Hersteller Artikelnummer
393-4f87v
Hersteller Typ
393-4f87v
Hersteller Artikel Nr.:
393-4f87v
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.146 kg


