PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose schräg (100x107) 63A 5p 6h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435-6fc
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399199912
Sonepar Artikelnummer
120512666
Hersteller Artikelnummer
435-6fc
Hersteller Typ
435-6fc
Hersteller Artikel Nr.:
435-6fc
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
107 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.591 kg


