PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose schräg (106x110) 63A 4p 6h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 434-6fd
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399199820
Sonepar Artikelnummer
120519390
Hersteller Artikelnummer
434-6fd
Hersteller Typ
434-6fd
Hersteller Artikel Nr.:
434-6fd
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
106 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.543 kg


