PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose schräg (106x110) 63A 4p 7h IP67 POWER TWIST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 434-7fd
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399656675
Sonepar Artikelnummer
120519393
Hersteller Artikelnummer
434-7fd
Hersteller Typ
434-7fd
Hersteller Artikel Nr.:
434-7fd
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
schwarz
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
106 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.543 kg


