PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose schräg (62x68mm) 16A 3p 6h IP44/IP54 absperrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413-6f66
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399330056
Sonepar Artikelnummer
120998416
Hersteller Artikelnummer
413-6f66
Hersteller Typ
413-6f66
Hersteller Artikel Nr.:
413-6f66
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
blau
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
68 mm
Bohrlochabstand vertikal:
47 mm
Flanschmaß horizontal:
62 mm
Bohrlochabstand horizontal:
47 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.106 kg
Gehäusematerial: PA6
Nennstrom: 16A
Polzahl: 3 (2P+PE)
Uhrzeit-Stellung: 6h
Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz
Kontakte: Messing
Anschlusstechnik: Schraubklemmen
Abmessungen (Flansch/Bohrung): 62x68 mm / 47x47 mm
Absperrbar mit Vorhängeschloss
Schutzart: IP44/IP54


