PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose schräg (70x85mm) 16A 3p 9h IP44/IP54 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 413-9TT
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399894527
Sonepar Artikelnummer
120519306
Hersteller Artikelnummer
413-9TT
Hersteller Typ
413-9TT
Hersteller Artikel Nr.:
413-9TT
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand vertikal:
65 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Bohrlochabstand horizontal:
50 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.114 kg


