PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose schräg (70x85mm) 16A 4p 6h IP44/IP54 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 414-6TT
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399581335
Sonepar Artikelnummer
120519324
Hersteller Artikelnummer
414-6TT
Hersteller Typ
414-6TT
Hersteller Artikel Nr.:
414-6TT
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Bohrlochabstand vertikal:
65 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Bohrlochabstand horizontal:
50 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.128 kg


