Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 4p 6h IP44/IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 4p 6h IP44/IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 424-6

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399637018

Sonepar Artikelnummer

120043406

Hersteller Artikelnummer

424-6

Hersteller Typ

424-6

Hersteller Artikel Nr.:

424-6

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

97 mm

Bohrlochabstand vertikal:

73 mm

Flanschmaß horizontal:

80 mm

Bohrlochabstand horizontal:

60 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.182 kg

CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 4p 6h IP44/IP54; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 32A; Polzahl: 4 (3P+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Abmessungen (Flansch/Bohrung): 80x97 mm / 60x73 mm; Schutzart: IP44/IP54