PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 32A 5p 6h IP44/IP54 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 425-6TT
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9003399233807
Sonepar Artikelnummer
120043407
Hersteller Artikelnummer
425-6TT
Hersteller Typ
425-6TT
Hersteller Artikel Nr.:
425-6TT
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
0 A
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Flanschmaß vertikal:
97 mm
Bohrlochabstand vertikal:
73 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.215 kg


