PC ELECTRIC - CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 32A 5p 6h IP44/IP54 TT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 425-6TTf9
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399234880
Sonepar Artikelnummer
120512665
Hersteller Artikelnummer
425-6TTf9
Hersteller Typ
425-6TTf9
Hersteller Artikel Nr.:
425-6TTf9
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
92 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.230 kg


