Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Andockstecker 16A 5p 6h mit Unterspannungsauslösung

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Andockstecker 16A 5p 6h mit Unterspannungsauslösung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201620

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 4 kW

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Mit integriertem Hilfsschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399801051

Sonepar Artikelnummer

120081185

Hersteller Artikelnummer

201620

Hersteller Typ

201620

Hersteller Artikel Nr.:

201620

Bemessungsbetriebsspannung:

400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit integriertem Hilfsschalter:

Ja

Polzahl:

5

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.370 kg

CEE Aufbaugerätestecker mit UPS-Auslösung über Schütz 16A 5p 400V (mit EIN / AUS Tastfeld, AC3 400V - le = max. 9A/400V, für Motoren bis max. 4kW, Flansch: 85x85, Lochabstand: 68x68)