PC ELECTRIC - CEE-Caravan Adapter 16A 3p 6h mit FI Schutzschalter 30mA, St. Anton IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9439125
Absicherung - sonstige
FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399408199
Sonepar Artikelnummer
120889235
Hersteller Artikelnummer
9439125
Hersteller Typ
9439125
Hersteller Artikel Nr.:
9439125
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Fehlerstrom-Typ:
A
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
3
Kabellänge:
1.5 m
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.200 kg


