PC ELECTRIC - CEE-COMBO-Dose 32A 4p 9h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9224-9w
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Handhabung - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP44
CEE-Steckdose - 32 A - 1x32A xp xxxV
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399954184
Sonepar Artikelnummer
120520192
Hersteller Artikelnummer
9224-9w
Hersteller Typ
9224-9w
Hersteller Artikel Nr.:
9224-9w
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A xp xxxV
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Durchmesser Kabeleinführung:
M25
Farbe:
sonstige
Höhe:
188 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
136 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.425 kg


