PC ELECTRIC - CEE-Dose 16A 5p 6h mit Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 75915-6-p
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399053306
Sonepar Artikelnummer
120261576
Hersteller Artikelnummer
75915-6-p
Hersteller Typ
75915-6-p
Hersteller Artikel Nr.:
75915-6-p
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.450 kg


