Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Kupplung 16A 4p 6h IP44/IP54 SHARK

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Kupplung 16A 4p 6h IP44/IP54 SHARK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 214-6

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399134616

Sonepar Artikelnummer

120043388

Hersteller Artikelnummer

214-6

Hersteller Typ

214-6

Hersteller Artikel Nr.:

214-6

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.158 kg

CEE-Kupplung 16A 4p 6h IP44/IP54 SHARK; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 4 (3P+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schutzart: IP44/IP54