Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Kupplung 32A 2p 24/42VDC IP67 TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2922-10v

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399213342

Sonepar Artikelnummer

120512653

Hersteller Artikelnummer

2922-10v

Hersteller Typ

2922-10v

Hersteller Artikel Nr.:

2922-10v

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

< 50 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

weiß

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.203 kg

CEE-Kupplung 32A 2p 24/42VDC IP67 TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 32A; Polzahl: 2 (2P); Uhrzeit-Stellung: 10h; Nennspannung/Frequenz: 24/42V DC; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schutzart: IP67