Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Kupplung 32A 2p 24VAC 50/60Hz IP44 TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 272v

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399061202

Sonepar Artikelnummer

120358144

Hersteller Artikelnummer

272v

Hersteller Typ

272V

Hersteller Artikel Nr.:

272v

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

violett

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.177 kg

CEE-Kupplung 32A 2p 24VAC 50/60Hz IP44 TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 32A; Polzahl: 2 (2P); Nennspannung/Frequenz: 24V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schutzart: IP44