Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Kupplung 32A 5p 6h schwarz GRIP

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Kupplung 32A 5p 6h schwarz GRIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2253-6x

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399420122

Sonepar Artikelnummer

120553301

Hersteller Artikelnummer

2253-6x

Hersteller Typ

2253-6X

Hersteller Artikel Nr.:

2253-6x

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP54

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.308 kg

CEE Kupplung 32A 5p 6h GRIP IP44/54 Serie: Midnight (schwarz) mit Schraubklemmen Gehäusematerial: 2K (PA6 / TPE) Kontakte: Messing Schutzart: IP44/IP54