PC ELECTRIC - CEE Mehrfachsteckdose 16A 3p 6h mit Kabel und Stecker IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9432002
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399049712
Sonepar Artikelnummer
120520280
Hersteller Artikelnummer
9432002
Hersteller Typ
9432002
Hersteller Artikel Nr.:
9432002
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A3p230V
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss:
3
Kabellänge:
1.5 m
Farbe:
grau
Höhe:
249 mm
Breite:
223 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.777 kg


