PC ELECTRIC - CEE Mehrfachsteckdose 16A 3p 6h mit Kabeleinlass IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9432007
Absicherung - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art des Netzanschlusses - CEE 16 A
Handhabung - tragbar
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399050275
Sonepar Artikelnummer
120520284
Hersteller Artikelnummer
9432007
Hersteller Typ
9432007
Hersteller Artikel Nr.:
9432007
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP67
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A3p230V
Kontaktmaterial:
CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Polzahl Netzanschluss:
3
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Farbe:
grau
Höhe:
250 mm
Breite:
231 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.537 kg


