Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE Mehrfachsteckdose 16A 3p 6h mit Stecker IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9432000

  • Absicherung - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

  • Handhabung - tragbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399049682

Sonepar Artikelnummer

120512595

Hersteller Artikelnummer

9432000

Hersteller Typ

9432000

Hersteller Artikel Nr.:

9432000

Absicherung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

3x16A3p230V

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

sonstige

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Anbaustecker

Polzahl Netzanschluss:

3

Farbe:

grau

Höhe:

240 mm

Breite:

230 mm

Tiefe:

52 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.490 kg

CEE Mehrfachsteckdose 16A 3p 6h mit Stecker IP44; Gehäusematerial: PC/ABS; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (2P+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Eingang: 1x CEE-Stecker 16A 3p 6h; Ausgang: 3x CEE-Dosen 16A 3p 6h; fertig verdrahtet; Schutzart: IP44