PC ELECTRIC - CEE-Motorschutzstecker mit Schütz 12,5kW PW+BA+DFK 32A 5p 6h (16-20A) IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9216211
Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements - Drehknebel
Einstellbarer Strombereich - 16 .. 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399666988
Sonepar Artikelnummer
120520169
Hersteller Artikelnummer
9216211
Hersteller Typ
9216211
Hersteller Artikel Nr.:
9216211
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Einstellbarer Strombereich:
16 .. 20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Phasenwender:
Ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
4.700 kg


