PC ELECTRIC - CEE-Motorschutzstecker mit Schütz 15kW PW+BA+DFK 32A 5p 6h (25-32A) IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9216212
Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements - Drehknebel
Einstellbarer Strombereich - 25 .. 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399667688
Sonepar Artikelnummer
120520170
Hersteller Artikelnummer
9216212
Hersteller Typ
9216212
Hersteller Artikel Nr.:
9216212
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Einstellbarer Strombereich:
25 .. 32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Phasenwender:
Ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
4.800 kg


