PC ELECTRIC - CEE-Motorschutzstecker mit Schütz bis 5,5kW PW+BA+DFK 16A 5p 6h (6.0-10A) IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5571510000
Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements - Drucktastenschalter
Einstellbarer Strombereich - 6 .. 10 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399673481
Sonepar Artikelnummer
120512541
Hersteller Artikelnummer
5571510000
Hersteller Typ
5571510000
Hersteller Artikel Nr.:
5571510000
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Einstellbarer Strombereich:
6 .. 10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Phasenwender:
Ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.000 kg


