PC ELECTRIC - CEE-Motorschutzstecker (PKZM0) 16A 4p 6h (4.0-6.3A) IP44 mit Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 53014063
Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements - Drehknebel
Einstellbarer Strombereich - 4 .. 6.3 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399540493
Sonepar Artikelnummer
120519492
Hersteller Artikelnummer
53014063
Hersteller Typ
53014063
Hersteller Artikel Nr.:
53014063
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Einstellbarer Strombereich:
4 .. 6.3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Phasenwender:
Nein
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.754 kg


