Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Motorschutzstecker (PKZM0) 32A 5p 6h (4.0-6.3A) IP44

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Motorschutzstecker (PKZM0)  32A 5p 6h (4.0-6.3A) IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 54025063

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknebel

  • Einstellbarer Strombereich - 4 .. 6.3 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399211911

Sonepar Artikelnummer

120512549

Hersteller Artikelnummer

54025063

Hersteller Typ

54025063

Hersteller Artikel Nr.:

54025063

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer Auslöser

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknebel

Einstellbarer Strombereich:

4 .. 6.3 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Phasenwender:

Nein

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Nein

Farbe des Steckvorsatzes:

rot

Gehäusefarbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.875 kg

CEE-Motorschutzstecker (PKZM0) 32A 5p 6h (4.0-6.3A) IP44; Gehäusematerial: PC/ABS; Nennstrom: 32A; Polzahl: 5 (3P+N+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Drehknebelbetätigung, Motorschutz Einstellbereich: 4,0A - 6,3A; Kabelverschraubung: M32; Schutzart: IP44