PC ELECTRIC - CEE-Motorschutzstecker (PKZM0) +BA 16A 5p 6h (1.0-1.6A) IP44 mit Bügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 530150161
Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements - Drehknebel
Einstellbarer Strombereich - 1 .. 1.6 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399112577
Sonepar Artikelnummer
120519496
Hersteller Artikelnummer
530150161
Hersteller Typ
530150161
Hersteller Artikel Nr.:
530150161
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Einstellbarer Strombereich:
1 .. 1.6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Phasenwender:
Nein
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.949 kg


