PC ELECTRIC - CEE-Motorschutzstecker (PKZM0) PW + DFK 16A 5p 6h (1.6-2.5A) IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 547150253
Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements - Drehknebel
Einstellbarer Strombereich - 1.6 .. 2.5 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399171079
Sonepar Artikelnummer
120512552
Hersteller Artikelnummer
547150253
Hersteller Typ
547150253
Hersteller Artikel Nr.:
547150253
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Einstellbarer Strombereich:
1.6 .. 2.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Phasenwender:
Ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.807 kg


