PC ELECTRIC - CEE-Multiadapter 16A 3p 6h auf 2x P17/11 IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9433180
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.177 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399050190
Sonepar Artikelnummer
121397176
Hersteller Artikelnummer
9433180
Hersteller Typ
9433180
Hersteller Artikel Nr.:
9433180
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.177 kg
CEE-Multiadapter 16A 3p 6h auf 2x P17/11 IP20. Gehäusematerial: PC/ABS. Nennstrom: 16A, Polzahl: 3 (2P+PE), Uhrzeit-Stellung: 6h. Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz. Kontakte: Messing vernickelt. Eingang: 1x CEE-Stecker 16A 3p 6h. Ausgang: 2x Steckdose (ital.) P17/11. fertig verdrahtet. Schutzart: IP20. Nur für zeitlichen Gebrauch!


