PC ELECTRIC - CEE-Phasenwender Stecker 32A 5p 6h IP54 GRIP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70253-6
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399417252
Sonepar Artikelnummer
120553287
Hersteller Artikelnummer
70253-6
Hersteller Typ
70253-6
Hersteller Artikel Nr.:
70253-6
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP54
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
Ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.273 kg


