PC ELECTRIC - CEE-Phasenwenderstecker mit Schalter (EIN-AUS) +BA 16A 5p 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 547155301
Ausführung des Betätigungselements - Drehknebel
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Phasenwender - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399619038
Sonepar Artikelnummer
120512712
Hersteller Artikelnummer
547155301
Hersteller Typ
547155301
Hersteller Artikel Nr.:
547155301
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Phasenwender:
Ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.655 kg


