PC ELECTRIC - CEE-Steckdose abschaltbar 16A 3p 4h IP44/IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7513-4
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter - mechanische Verriegelung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399660580
Sonepar Artikelnummer
120519879
Hersteller Artikelnummer
7513-4
Hersteller Typ
7513-4
Hersteller Artikel Nr.:
7513-4
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.054 kg


