Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Steckdose abschaltbar 63A 5p 6h IP66/IP67

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Steckdose abschaltbar 63A 5p 6h IP66/IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75352-6

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399068706

Sonepar Artikelnummer

120512674

Hersteller Artikelnummer

75352-6

Hersteller Typ

75352-6

Hersteller Artikel Nr.:

75352-6

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

63 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

Nein

Leerplätze auf Tragschiene:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.179 kg

CEE-Steckdose abschaltbar 63A 5p 6h IP66/IP67; Gehäusematerial: PC/ABS; Nennstrom: 63A; Polzahl: 5 (3P+N+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe); Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt; Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML2-063; EN 60947-3; AC22A, 10kA; Leitungseinführung von oben, unten oder hinten (inkl. Blindverschraubung); Schutzart: IP66/IP67