Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 5p 6h IP44/IP54

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 5p 6h IP44/IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6115-6

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399174735

Sonepar Artikelnummer

120512669

Hersteller Artikelnummer

6115-6

Hersteller Typ

6115-6

Hersteller Artikel Nr.:

6115-6

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.659 kg

CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 5p 6h IP44/IP54; Gehäusematerial: PA6 + PC/ABS; Nennstrom: 16A; Polzahl: 5 (3P+N+PE); Uhrzeit-Stellung: 6h; Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Wanddose, mechanisch verriegelt; Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA; Schutzart: IP44/IP54