PC ELECTRIC - CEE-Stecker 125A 3p 6h IP67 POWER TWIST schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 043-6xs
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003399795510
Sonepar Artikelnummer
120518774
Hersteller Artikelnummer
043-6xs
Hersteller Typ
043-6xs
Hersteller Artikel Nr.:
043-6xs
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP67
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
9005
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.956 kg


