Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker 16A 2p 42VAC 50/60Hz IP67 TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0822-12v

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399059728

Sonepar Artikelnummer

120512561

Hersteller Artikelnummer

0822-12v

Hersteller Typ

0822-12v

Hersteller Artikel Nr.:

0822-12v

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

weiß

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.163 kg

CEE-Stecker 16A 2p 42VAC 50/60Hz IP67 TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 2 (2P); Uhrzeit-Stellung: 12h; Nennspannung/Frequenz: 42V~ / 50+60Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schutzart: IP67