Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker 16A 3p 1h IP44/IP54 SHARK

PC ELECTRIC
kopierenkopieren
PC ELECTRIC - CEE-Stecker 16A 3p 1h IP44/IP54 SHARK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013-1

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399136641

Sonepar Artikelnummer

120512624

Hersteller Artikelnummer

013-1

Hersteller Typ

013-1

Hersteller Artikel Nr.:

013-1

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.107 kg

CEE-Stecker 16A 3p 1h IP44/IP54 SHARK
Gehäusematerial: PA6
Nennstrom: 16A
Polzahl: 3 (2P+PE)
Uhrzeit-Stellung: 1h
Nennspannung/Frequenz: >50V/sonstige
Kontakte: Messing
Anschlusstechnik: Schraubklemmen
Schutzart: IP44/IP54