Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PC ELECTRIC - CEE-Stecker 16A 3p 24/42VAC >400-500Hz IP67 TWIST

PC ELECTRIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0832-11v

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399832949

Sonepar Artikelnummer

120518807

Hersteller Artikelnummer

0832-11v

Hersteller Typ

0832-11v

Hersteller Artikel Nr.:

0832-11v

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Schutzart (IP):

IP67

Kennfarbe:

grün

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.181 kg

CEE-Stecker 16A 3p 24/42VAC 400-500Hz IP67 TWIST; Gehäusematerial: PA6; Nennstrom: 16A; Polzahl: 3 (3P); Uhrzeit-Stellung: 11h; Nennspannung/Frequenz: 24/42V~ / 400-500Hz; Kontakte: Messing vernickelt; Anschlusstechnik: Schraubklemmen; Schutzart: IP67